Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 257 8
Cod. Produttore
EG 257 8
Cod. EAN
8012542544906

Informazioni di prodotto

VLM-1-400/72 VOLTMETRI ANALOGICI CA

Documentazione tecnica

Scopri il voltmetro analogico CA ELEG 257 8, un dispositivo essenziale per monitorare con precisione la tensione elettrica. Questo strumento è progettato per offrire letture affidabili e chiare, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design robusto e funzionale, il voltmetro è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e prestazioni eccellenti. La sua versatilità lo rende adatto a varie applicazioni, assicurando sempre risultati accurati.

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza

72 mm

classe di precisione

1.5

autenticato

potenza dissipata

2.9 W

larghezza

72 mm

tipo di tensione

AC

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale