Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
100 mm
altezza
50 mm
profondità
con hard disk
Adatto per montaggio su guida portante
grado di protezione (IP)
IP30
sistema operativo preinstallato
Altro
Temperatura d'esercizio
-20 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile