Prodotti /

Cod. Rexel
CX1580719
Cod. Produttore
1580719
Cod. EAN
4067923071971

Informazioni di prodotto

Monitor

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Monitor, 39.6 cm / 15.6"-TFT display (Schermo multi-touch capacitivo), 16,7 milioni di colori, 1 USB tipo A (solo per comando touch), 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1x VGA.

diagonale schermo

15,6 INCH

con display a colori

numero di colori del display

16700000

con touch screen

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

larghezza frontale

398 mm

altezza frontale

273 mm

esecuzione del display

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C