Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800188
Cod. Produttore
2800188
Cod. EAN
4046356518598

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scaricatore T1/T2
  • Corrente nominale: 335 kA
  • Tensione nominale: 12.5 kV
  • Configurazione: 3+0 con FM
  • Sistema: Trifase + N + PE
  • Connessione: Innesto universale
  • Protezione: Varistore integrato
  • Serie: VAL-MS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE comune (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN), con contatto FM.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

335 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

1,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN-C