› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

VL PANEL+ MOUNTING KIT

Cod. Rexel CX2770804
Cod. Produttore 2770804
Cod. EAN 4017918068042

Informazioni principali

  • Descrizione: DP-UKKB 3/ 5 Piastrina
  • Funzione: distanziatore
  • Profondità: 25 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Altezza: 67 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: CX2770804

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina distanziatrice, per compensare le asimmetrie laterali, profondità: 25 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 67 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

VL PANEL+ MOUNTING KIT