› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

VL FPM 15B

Cod. Rexel CX2735438
Cod. Produttore 2735438
Cod. EAN 4017918589561

Informazioni principali

  • Profilo base aperto
  • Larghezza interna 122 mm
  • Larghezza esterna 127,5 mm
  • Lunghezza 2350 mm
  • Bloccaggio con elementi laterali
  • Bloccaggio con piedino
  • Serie UM122

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, aperta, larghezza profilo (interno): 122 mm, larghezza profilo (esterna): 127,5 mm, lunghezza: 2350 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

2350 mm

altezza

122 mm

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

VL FPM 15B