Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXR219
Cod. Produttore
R219
Cod. EAN
8013406135964

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Vite lunga
  • Applicazione: Targhe Patavium
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: EXR219
  • Uso: Nuove targhe

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vite in ottone lunga per targhe Patavium nuove

funzione

Comandare/regolare

tecnica di installazione

Altro

materiale

Altro

Produttore

Vite ottone lunga per targhe Patavium nuove uso tecnico fissaggio targhe