› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Vite e colonnina per ponte morsettiere PMP02 DAS.4 FFS.4 FVS.4 RP.4 installazione elettrica efficiente

Cod. Rexel CBCPM01
Cod. Produttore CPM01
Cod. EAN 8017963158039

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Vite e colonnina CPM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: DAS.4, FFS.4, FVS.4, RP.4
  • Codice doganale: 85389099
  • Serie: PMP-CPM
  • Sigla: CPM/01

Descrizione del prodotto

Kit di collegamento composto da viti e colonnine parallele, ideale per il montaggio e il fissaggio sicuro di morsetti elettrici. Progettato per garantire una connessione stabile e affidabile in impianti elettrici, questo kit facilita l’installazione e la manutenzione dei componenti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e performance costanti nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono un fissaggio preciso e una gestione ordinata dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: CPM/01 Vite e colonnina per ponte PMP02, DAS.4, FFS.4, FVS.4, RP.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

1

Vite e colonnina per ponte morsettiere PMP02 DAS.4 FFS.4 FVS.4 RP.4 installazione elettrica efficiente
€ 0,798 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info