› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Vite colonnina parallelo CPM/21 per ponte PMP01 CBD.2 TLD.2 TLS.2

Cod. Rexel CBCPM21
Cod. Produttore CPM21
Cod. EAN 8017963158152

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Vite e colonnina tipo CPM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: CBD.2, TDE.2, TLD.2, TLE.2, TLS.2
  • Serie: PMP-CPM
  • Codice doganale: 85389099
  • Sigla: CPM/21

Descrizione del prodotto

Kit composto da viti e colonnine parallele per il collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per facilitare il montaggio e garantire una connessione stabile tra morsetti, ideale per impianti elettrici che richiedono una soluzione robusta e duratura. Materiali resistenti assicurano protezione e durata nel tempo senza isolamento aggiuntivo. Adatto per applicazioni che necessitano di un numero elevato di morsetti cavallottati, garantendo efficienza e sicurezza nelle operazioni di cablaggio. Descrizione del produttore: CPM/21 Vite e colonnina per ponte PMP01, CBD.2, TLD.2, TLS.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero di morsetti cavallottati

1

Vite colonnina parallelo CPM/21 per ponte PMP01 CBD.2 TLD.2 TLS.2
€ 0,8382 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info