Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800625
Cod. Produttore
2800625
Cod. EAN
4046356620437

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3
  • Tensione: 230 V AC
  • Montaggio: universale
  • Installazione: prese e canaline
  • Protezione: circuito termico
  • Segnalazione: ottica guasto
  • Configurazione: linea derivazione
  • Serie: BT-1S

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatori tipo 3 per il montaggio universale in prese, canaline portautenze, installaz. alla base o direttamente nei terminali. Circuito controllato termicamente, segnalaz. ottica di guasto. Installaz. in cablaggi a linea di derivaz. o di tipo passante. Esecuz.: 230 V AC

esecuzione EMC

tensione permanente AC max.

440 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

Altro

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

16 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

16 A