Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800723
Cod. Produttore
2800723
Cod. EAN
4046356730273

Informazioni di prodotto

  • Protezione sovratensioni fino a 1 GBit/s
  • Compatibile con Ethernet e PoE
  • Supporta Token Ring, ISDN, DS1
  • Adattatore RJ45 con messa a terra
  • Piedino fissaggio per guide NS 35
  • Serie: Non specificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione fine contro le sovratensioni per reti dati fino a 1 GBit/s. Utilizzo in Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A e Mode B), Token Ring, ISDN e DS1. Adattatore RJ45 con linea di messa a terra separata e piedino di fissaggio per guide di supporto NS 35.

tensione permanente DC max.

5 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0.35 kA

corrente di carico nominale

1.5 A

livello di protezione filo/filo

20 V

livello di protezione filo/terra

700 V

frequenza limite

100 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

RJ45