› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

VISU+ 2 RT-D 2048 NET AS

Cod. Rexel CX2790211
Cod. Produttore 2790211
Cod. EAN 4017918072292

Informazioni principali

  • Colore: verde
  • Senza feritoia ventilazione
  • 3 connessioni a vite per lato
  • Collegamento trasversale: no
  • Larghezza: 20 mm
  • Altezza: 70 mm
  • Numero poli non rilevante
  • Serie: UEG 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodie per l'elettronica, colore: verde ,Custodia, senza feritoia di ventilazione, Custodia completa dotata di 3 connessioni a vite per lato, collegamento trasversale: senza connettore bus, larghezza: 20 mm, altezza: 70 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata

VISU+ 2 RT-D 2048 NET AS