› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

VISU+ 2 RT 4096 WEB3 AD

Cod. Rexel CX2775207
Cod. Produttore 2775207
Cod. EAN 4017918068509

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero connessioni: 4
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione utilizzo: 0,2-6 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5-15-32
  • Colore: Grigio
  • Serie: UDK 4-DUR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Componente morsetto componibile, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², 1. piano, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

6,2 mm

altezza

63,5 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

630 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1 mm²

VISU+ 2 RT 4096 WEB3 AD