› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

VISU+ 2 RT 2048

Cod. Rexel CX2970028
Cod. Produttore 2970028
Cod. EAN 4017918087555

Informazioni principali

  • Profilo base modulo
  • Larghezza interna: 72,2 mm
  • Larghezza esterna: 77 mm
  • Lunghezza: 22,5 mm
  • Profondità: 15,5 mm
  • Porta scheda componibile
  • Serie: UMK-BE 22,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Elemento base del modulo connettore, aperta, larghezza profilo (interno): 72,2 mm, larghezza profilo (esterna): 77 mm, lunghezza: 22,5 mm, profondità: 15,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

22,5 mm

altezza

72,2 mm

profondità

15,5 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

VISU+ 2 RT 2048