Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
ONFQWN005E
Cod. Produttore
FQWN005E
Cod. EAN
4548583129283

Informazioni di prodotto

visione-Cavo Ethernet smart camera FQ. 5m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet per smart camera FQ, 5m

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Metallo

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

protezione della leva di arresto

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

costruzione del cavo

1×4

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

tipo di connettore collegamento 1

M12

manicotto anti-piegatura

Inserito

sezione AWG

22

categoria

5e

colore del rivestimento

Blu

lunghezza

5 m

configurazione pin

1:1

resistente alla fiamma

No

tipo di cavo

SF/UTP

Produttore

VISIONE-CAVO ETHERNET SMART CAMERA