Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900316384
Cod. Produttore
7638900316384
Cod. EAN
7638900316384

Informazioni di prodotto

Torcia frontale a LED 3AAA Energizer Vision HD+
Descrizione del produttore: Con ogni Torcia frontale a LED, dotata di più modalità di illuminazione per una flessibilità dell’illuminazione, queste luci frontali professionali svolgono il lavoro con una luce LED luminosa e uniforme. La lente brevettata offre una visione diretta e periferica eccezionale Sette modalità di illuminazione: Spot alta Spot bassa Flood alta Flood bassa Spot/Flod Alta insieme Spot/Flod Bassa insieme Rossa per la visione notturna Dim control per luminosità e autonomia in TUTTE le modalità Fascio LED fino a 4 volte più luminoso rispetto al LED standard Cinturino regolabile Resistente all’acqua, testato contro le cadute per sopravvivere alle situazioni estreme Testa girevole per dirigere la luce della torcia dove necessario La torcia frontale a LED include 3 batterie AAA Energizer MAX ® Peso: 53g

Tipologia

Lampada da testa

colore del corpo

Verde

ANSI

AAA

lunghezza

59 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Micro

peso totale

53 g

numero di batterie

3

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi