Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900316377
Cod. Produttore
7638900316377
Cod. EAN
7638900316377

Informazioni di prodotto

Torcia frontale a LED 3AAA Energizer Vision HD
Descrizione del produttore: Con ogni Torcia frontale a LED, dotata di più modalità di illuminazione per una flessibilità dell’illuminazione, queste luci frontali professionali svolgono il lavoro con una luce LED luminosa e uniforme. Funzione di dimming avanzata per controllare l’intensità della luce in modalità Spot + Flood Next Push Off, per evitare accenzioni e spegnimenti superflui La luce è duratura, certificata IPX4 per la resistenza all’acqua e possiede lenti infrangibili Testa girevole per dirigere la luce della torcia dove serve Fino a 4 volte più luminoso della tecnologia LED standard Lenti brevettate, che offrono una visione diretta e periferica eccezionale Lunga durata La lampada frontale a LED include 3 batterie AAA Energizer MAX ® Peso: 52g

Tipologia

Lampada da testa

colore del corpo

Rosso

ANSI

AAA

lunghezza

59 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Micro

peso totale

52 g

numero di batterie

3

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi