Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXVCM40
Cod. Produttore
VCM40
Cod. EAN
8030343080676

Informazioni di prodotto

  • Serie: VCM
  • Protezione cavi abrasioni
  • Materiale: metallo
  • Terminale a vite
  • Compatibile con NZ-NDX-DAN
  • Installazione interna guaine
  • Dimensione: 40
Descrizione del produttore: Virola in metallo terminale a vite da inserire all’interno delle guaine metalliche NZ-NDX-DAN. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.

Protezione della superficie

Zincato

monopezzo

diametro nominale

40 mm

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C