Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXVCM33
Cod. Produttore
VCM33
Cod. EAN
8030343080652

Informazioni di prodotto

  • Serie: VCM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione cavi: abrasioni
  • Materiale: metallo
  • Terminale: a vite
  • Compatibile con: NZ-NDX-DAN
  • Montaggio: inserimento guaina
  • Applicazione: protezione cavi
La virola VCM 33 è un componente elettrico progettato per il collegamento a vite con filettatura, garantendo un fissaggio sicuro e stabile nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel fissaggio dei raccordi alle scatole elettriche. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Virola in metallo terminale a vite da inserire all’interno delle guaine metalliche NZ-NDX-DAN. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.

Protezione della superficie

Zincato

monopezzo

diametro nominale

33 mm

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Virola metallo terminale vite per guaine metalliche installazione elettrica