Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXVCM25
Cod. Produttore
VCM25
Cod. EAN
8030343080638

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Virola VCM 25
  • Protezione cavi: Contro abrasioni
  • Materiale: Metallo
  • Terminale: A vite
  • Applicazione: Guaine NZ-NDX-DAN
  • Serie: VCM
  • Installazione: Inserimento interno
  • Uso: Terminale cavi
La virola VCM 25 è un componente essenziale per il collegamento elettrico, progettata per garantire un fissaggio sicuro tramite filettatura. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando il raccordo a vite alla scatola. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei cavi e la protezione delle connessioni. Descrizione del produttore: Virola in metallo terminale a vite da inserire all’interno delle guaine metalliche NZ-NDX-DAN. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.

Protezione della superficie

Zincato

monopezzo

diametro nominale

25 mm

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Virola metallo terminale a vite protezione cavi guaine metalliche