Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXVCM18
Cod. Produttore
VCM18
Cod. EAN
8030343080614

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Virola metallica
  • Fissaggio: Terminale a vite
  • Compatibilità: Guaine NZ-NDX-DAN
  • Protezione: Abrasioni cavi
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Inserimento guaine
  • Serie: VCM 18
  • Uso: Terminale cavi
La virola VCM 18 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura. Questo raccordo a vite è ideale per l’installazione in scatole elettriche, offrendo una connessione stabile e duratura. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e facilita il montaggio, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Virola in metallo terminale a vite da inserire all’interno delle guaine metalliche NZ-NDX-DAN. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.

Protezione della superficie

Zincato

monopezzo

diametro nominale

18 mm

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Virola metallica terminale a vite protezione cavi per guaine metalliche