Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXVCM12
Cod. Produttore
VCM12
Cod. EAN
8030343080584

Informazioni di prodotto

  • Serie: VCM
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Virola terminale
  • Fissaggio: Vite
  • Compatibilità: Guaine NZ-NDX-DAN
  • Protezione: Abrasione cavi
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Dimensione: 12
La virola VCM 12 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura. Questo raccordo a vite è ideale per l'installazione in scatole di derivazione, offrendo una soluzione robusta e duratura per il fissaggio dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, la virola assicura una perfetta tenuta e facilita le operazioni di montaggio, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. La sua compattezza e precisione la rendono adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Virola in metallo terminale a vite da inserire all’interno delle guaine metalliche NZ-NDX-DAN. Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.

Protezione della superficie

Zincato

monopezzo

diametro nominale

12 mm

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Virola metallo terminale vite per guaine metalliche NZ-NDX-DAN installazione elettrica