Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2906784
Cod. Produttore
2906784
Cod. EAN
4055626135410

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 6 kA
  • Protezione: Sovratensione
  • Indicatore di stato: Integrato
  • Coltello sezionatore: Due fili segnale
  • Messa a terra: Indiretta a gas
  • Certificazione: SIL 3
  • Serie: TTC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per due fili del segnale con potenziale di riferimento comune, ad es. digitale IN/OUT. Messa a terra indiretta mediante scaricatore a gas. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm