Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2907198
Cod. Produttore
2907198
Cod. EAN
4017918131418

Informazioni di prodotto

Base custodia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 35,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: verde (simili RAL 6021), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

colore

Verde

larghezza

35,2 mm

altezza

99 mm

profondità

107,3 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro