Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2907143
Cod. Produttore
2907143
Cod. EAN
4017918126636

Informazioni di prodotto

Tappo cieco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (MKDSO), larghezza: 21 mm, altezza: 17,05 mm, profondità: 8,55 mm, colore: verde (simili RAL 6021)

colore

Verde

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro