›

VIOK 1,5-3D/PE-EX BU

Cod. Rexel CX1043463
Cod. Produttore 1043463
Cod. EAN 4055626607481

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione conduttore: 0,2 - 4 mm²
  • Dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: blu
  • Serie: VIOK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Piano 2, 3, e 4, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

6,2 mm

altezza

82,5 mm

profondità

70 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

con collegamento PE

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

VIOK 1,5-3D/PE-EX BU