Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N991.747.0
Cod. Produttore
3.N991.747.0
Cod. EAN
8025550559350

Informazioni di prodotto

VIEW APPL.MEDIO C/LED WARM WHITE DALI WALL
La lampada VIEW APPL.MEDIO C/LED WARM WHITE è un prodotto di alta qualità progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente in qualsiasi ambiente. Caratterizzata da un design elegante e moderno, questa lampada è ideale per l'uso in spazi residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'efficienza energetica superiore rispetto alle lampade tradizionali, riducendo i costi di energia e prolungando la durata del prodotto. La luce calda emessa crea un'atmosfera confortevole, perfetta per aree di relax o di lavoro. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è resistente e durevole, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con la sua versatilità, si adatta facilmente a diverse applicazioni, rendendola un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione funzionale e stilosa. Descrizione del produttore: La lampada VIEW APPL.MEDIO C/LED WARM WHITE è un prodotto di alta qualità progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente in qualsiasi ambiente. Caratterizzata da un design elegante e moderno, questa lampada è ideale per l'uso in spazi residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'efficienza energetica superiore rispetto alle lampade tradizionali, riducendo i costi di energia e prolungando la durata del prodotto. La luce calda emessa crea un'atmosfera confortevole, perfetta per aree di relax o di lavoro. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è resistente e durevole, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con la sua versatilità, si adatta facilmente a diverse applicazioni, rendendola un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione funzionale e stilosa.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

33

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Driver

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

158x170x58

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

VIEW APPL.MEDIO C/LED WARM WHITE DA