Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1375/816
Cod. Produttore
1375/816
Cod. EAN
8021156071241

Informazioni di prodotto

Videotelefono U.Talk Touch 7", sistema IP, standard SIP, Android 9.0, con 112 tasti memoria e campo lampade su display touch
È un videotelefono IP/SIP con schermo LCD touch a colori da 7’’ da scrivania, di fascia alta e uso professionale, che permette di ricevere lo streaming video di una videochiamata da un videotelefono, un posto esterno video o da una telecamera.Per ottenere una videochiamata con video bidirezionale, occorre aggiungere al videotelefono U.TAlk touch 7” l’accessorio telecamera USB (cod. 1375/817). Grazie al sistema operativo Android (v.9) è possible gestire sia applicazioni Urmet che applicazioni di terze parti (tramite file .apk), rendendolo in tal modo un terminale multifunzionale. Permette di gestire fino a 112 tasti programmabili, distribuiti sulle 4 schermate, per la gestione di campo lampade, numeri rapidi, funzioni di sistema e altre funzioni. È a standard aperto SIP: può essere installato anche senza un sistema iPerTAlk, collegandolo alla rete domestica e configurando un numero (linea) di un Provider VoIP. Installazione plug&play: acquisizione e configurazione automatica del telefono su sistema iPerTAlk. Può essere installato sfruttando il cavo del PC, grazie alla doppi a porta di rete Descrizione del produttore: È un videotelefono IP/SIP con schermo LCD touch a colori da 7’’ da scrivania, di fascia alta e uso professionale, che permette di ricevere lo streaming video di una videochiamata da un videotelefono, un posto esterno video o da una telecamera.Per ottenere una videochiamata con video bidirezionale, occorre aggiungere al videotelefono U.TAlk touch 7” l’accessorio telecamera USB (cod. 1375/817). Grazie al sistema operativo Android (v.9) è possible gestire sia applicazioni Urmet che applicazioni di terze parti (tramite file .apk), rendendolo in tal modo un terminale multifunzionale. Permette di gestire fino a 112 tasti programmabili, distribuiti sulle 4 schermate, per la gestione di campo lampade, numeri rapidi, funzioni di sistema e altre funzioni. È a standard aperto SIP: può essere installato anche senza un sistema iPerTAlk, collegandolo alla rete domestica e configurando un numero (linea) di un Provider VoIP. Installazione plug&play: acquisizione e configurazione automatica del telefono su sistema iPerTAlk. Può essere installato sfruttando il cavo del PC, grazie alla doppi a porta di rete