Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1760/6
Cod. Produttore
1760/6
Cod. EAN
8021156069781

Informazioni di prodotto

Videocitofono vivavoce VOG5, bianco, display 5", sistema 2voice
Videocitofono vivavoce con display da 5" a colori in formato 16:9. Pulsanti soft touch. Dotato di sensore IR per i comandi in modalità "senza tocco" utilizzando il passaggio della mano. Funzione di MUTE sia tradizionale che con autoripristino pretemporizzato 8 ore. Consente di avere 3 chiamate intercomunicanti verso altri posti interni. Consente l'autoinserzione sulla pulsantiera esterna e la visualizzazione di altre telecamere di controllo sull'impianto 2Voice. Funzione di apriporta automatico su chiamata (funzione dottore). Pulsanti di chiamata a centralino ed accensione luci scale. Suonerie selezionabili tra 5 possibili. Ingresso di chiamata al piano ed uscita per la ripetizione di chiamata su una suoneria esterna. Riconoscimento tattile per non vedenti per i pulsanti di risposta ed apertura porta. Dotato di ausilio per ipoudenti. Frontale in materiale plastico di colore bianco. Descrizione del produttore: Videocitofono vivavoce con display da 5" a colori in formato 16:9. Pulsanti soft touch. Dotato di sensore IR per i comandi in modalità "senza tocco" utilizzando il passaggio della mano. Funzione di MUTE sia tradizionale che con autoripristino pretemporizzato 8 ore. Consente di avere 3 chiamate intercomunicanti verso altri posti interni. Consente l'autoinserzione sulla pulsantiera esterna e la visualizzazione di altre telecamere di controllo sull'impianto 2Voice. Funzione di apriporta automatico su chiamata (funzione dottore). Pulsanti di chiamata a centralino ed accensione luci scale. Suonerie selezionabili tra 5 possibili. Ingresso di chiamata al piano ed uscita per la ripetizione di chiamata su una suoneria esterna. Riconoscimento tattile per non vedenti per i pulsanti di risposta ed apertura porta. Dotato di ausilio per ipoudenti. Frontale in materiale plastico di colore bianco.

Produttore

VIDEOCITOFONO VOG5 2VOICE VV B

€ 236,21 x 1 pz.
(pz.)