› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Videocitofono vivavoce TabFree 4,3" LCD due fili sistema Due Fili Plus bianco

Cod. Rexel EX7559
Cod. Produttore 7559
Cod. EAN 8013406307569

Informazioni principali

  • Display LCD 4,3" colori
  • Tastiera capacitiva
  • Sistema Due Fili Plus
  • Funzione vivavoce
  • Teleloop per protesi acustiche
  • Staffa per fissaggio parete
  • Colore bianco
  • Serie EX7559

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Videocitofono vivavoce Tab Free da parete per sistema Due Fili Plus, display a colori LCD 4,3in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

lampade di funzionamento

diagonale schermo

10,92 mm

materiale

Altro

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom)

Videocitofono vivavoce TabFree 4,3" LCD due fili sistema Due Fili Plus bianco
€ 249,74 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info