› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Videocitofono Tab 4,3" LCD colore cornetta sistema Due Fili Plus parete bianco

Cod. Rexel EX7548
Cod. Produttore 7548
Cod. EAN 8013406307637

Informazioni principali

  • Display: LCD 4,3"
  • Tipo: Videocitofono da parete
  • Connessione: Sistema Due Fili Plus
  • Funzioni: Tastiera capacitiva
  • Audio: Altoparlante integrato
  • Accessibilità: Teleloop per protesi acustiche
  • Fissaggio: Staffa per scatole rettangolari/tonde
  • Serie: EX7548

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Videocitofono Tab 4,3 da parete per sistema Due Fili Plus con cornetta e display a colori LCD 4,3in, altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

lampade di funzionamento

diagonale schermo

10,92 mm

materiale

Altro

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Videocitofono Tab 4,3" LCD colore cornetta sistema Due Fili Plus parete bianco
€ 187,62 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info