Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX7549
Cod. Produttore
7549
Cod. EAN
8013406273192

Informazioni di prodotto

Videocitofono Tab microtel. 4,3in bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Videocitofono Tab 4,3 da parete per sistema Due Fili Plus con cornetta e display a colori LCD 4,3 in, altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

lampade di funzionamento

diagonale schermo

10,92 mm

materiale

Altro

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

Videocitofono Tab 4,3" LCD bianco per sistema Due Fili Plus con cornetta e tastiera capacitiva

€ 228,70 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info