Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CM6741W
Cod. Produttore
6741W
Cod. EAN
8023903332070

Informazioni di prodotto

VIDEOCITOFONO MINI VIVAVOCE WI-FI 2 FILI

Documentazione tecnica

24Videocitofono serie Mini vivavoce Wi-Fi per sistema Simplebus 2. Abbinato alla app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, e/o agli'assistenti vocali Alexa/Ecoshow/Google Assistant permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet/assistenti vocali, sia da locale che da remoto. Consente di abilitare la funzione di ?Riconoscimento facciale? direttamente dalla app, per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di apriporta (attivo di default), azionare un attuatore per il comando di una luce o di un'apertura supplementare e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. Permette l'azionamento dei nuovi dispositivi di automazione domestica wi-fi Comelit serie WiFree. E' possibile inoltre comandare dispositivi con protocolli diversi, integrando quindi qualsiasi sistema di automazione domestica di terze parti per comandare cancelli, luci esterne, attivare scenari, ecc. Sostituire il vecchio videocitofono per godere di tutti i vantaggi della tecnologia Wi-Fi ora non ? pi? un problema, Mini Wi-Fi ? infatti compatibile con ogni tipo di impianto videocitofonico Simplebus 2 Comelit e non richiede alcun intervento di muratura. Corredato di staffa di fissaggio e morsetto di derivazione da montante art.1214/2C.

colore

bianco

sistema d’immagine

PAL

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

a 2 fili

diagonale schermo in pollici

4.3

profondità

22

altezza

160

larghezza

115

differenziazione delle chiamate

apriporta automatico

con video

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

disattivazione dellechiamate

a prova di ascolto

viva voce

con funzione memory

caratteristica del sistema di immagine

colore

Produttore

Serie Mini Wi-Fi - Videocitofono vivavoce Wi-Fi 4.3", sistema Simplebus 2, app Comelit, riconoscimento facciale, Alexa/Google.

€ 372,77 x 1 pz.
(pz.)