Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK41000
Cod. Produttore
K41000
Cod. EAN
8013406274809

Informazioni di prodotto

KIT audio espandibile Due Fili Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio base 41000, 1 alimentatore videocitofonico 40110

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

Colore del posto esterno

Altro

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Altro

Materiale posti esterni

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Produttore

KIT audio espandibile Due Fili Plus con unità base e alimentatore videocitofonico

€ 216,70 x 1 pz.
(pz.)