Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6351
Cod. Produttore
6351
Cod. EAN
8013406219947

Informazioni di prodotto

Videocitofono Giotto col. SoundS. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Videocitofono da parete per Sound System con schermo a colori 3,5 in, collegamento con cavo coassiale, staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche e tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), regolazione del volume di chiamata per 3 livelli ed esclusione della chiamata con indicazione su LED rosso, LED verde per indicazione di porta aperta, bianco

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema multifilo

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

diagonale schermo

8,89 mm

materiale

Altro

diagonale schermo in pollici

3,5 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Produttore

Videocitofono Giotto Sound System bianco schermo 3,5" collegamento coassiale parete