Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40515.04
Cod. Produttore
40515.04
Cod. EAN
8007352722187

Informazioni di prodotto

Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab5S Up VV nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Videocitofono vivavoce Tab 5S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 5 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, nero

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

Con funzione memoria

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

lampade di funzionamento

diagonale schermo

12,7 mm

materiale

Altro

con touch screen

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

5 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab5S Up vivavoce touch screen 5" per sistema Due Fili Plus nero