Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40517
Cod. Produttore
40517
Cod. EAN
8007352673229

Informazioni di prodotto

Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab7S Up VV b.co

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Videocitofono vivavoce Tab 7S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, bianco

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Con funzione memoria

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

lampade di funzionamento

diagonale schermo

17,78 mm

materiale

Altro

con touch screen

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Videocitofono 2 Fili Plus Wi-Fi Tab7S Up vivavoce touch screen 7" per casa intelligente

€ 433,64 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info