Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
NTMNSC-PRO
Cod. Produttore
NSC-PRO
Cod. EAN
3700730502719

Informazioni di prodotto

VIDEOCAMERA INTERNA INTELLIGENTE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Videocamera Interna Intelligente di sicurezza con rilevamento persone composta da un gruppo monoblocco in robusto alluminio. Sensore video: 4MP. Campo visivo panoramico di 130° che permette un’ampia copertura. Qualità video elevata con visione in Full HD 1080p. Protezione assicurata giorno e notte grazie alla visione a raggi infrarossi per video visibili anche nella totale oscurità. Registrazione solo in caso di intrusione nel rispetto della privacy della famiglia. Accesso allo Smartphone tramite crittografia protetta con l\'App Home + Security. Dichiarazione di conformità e dichiarazioni FCC. Compatibilità open-source. Deve essere collegata a una presa elettrica con l\'adattatore CA in dotazione.

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

parete

esecuzione

EV014702

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

luogo d’impiego

esterno

colore

nero

altezza

200 mm

capacità memoria

8 GB

tensione di alimentazione

110 V

numero di punti immagine (megapixel)

4

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

intensità del colore

10 Bit

protezione antivandalo

assorbimento di potenza

10

profondità

50 mm

grandezza della distanza focale

300

larghezza

110 mm

Produttore

Videocamera Interna Intelligente Bticino Netatmo