Prodotti /

Cod. Rexel
CP6109800
Cod. Produttore
6109800
Cod. EAN
4012195125037

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VH4 LG HOVERCUBE
  • Serie: HoverCube
  • Equipaggiabile su 4 lati
  • Occhiello di sospensione
  • Maniglia a gancio
  • Coperchi non inclusi
  • Uso versatile
  • Design modulare

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: HoverCube non equipaggiato, con occhiello di sospensione e maniglia a gancio. Equipaggiabile sui tutti e 4 i lati. Coperchi di chiusura non inclusi nella fornitura.

larghezza

140 mm

Tipologia

Sospeso

altezza

237 mm

profondità

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

HoverCube