Prodotti /

Cod. Rexel
CP6109802
Cod. Produttore
6109802
Cod. EAN
4012195125044

Informazioni di prodotto

  • Serie: HoverCube
  • Tensione: 250 V
  • Corrente: 16 A
  • Prese: 4 Schuko singole
  • Alveoli: Schermati
  • Morsetti: 2 a 3 poli
  • Connessione: Precablata
  • Accessori: Occhiello, maniglia, coperture

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: HoverCube equipaggiato e precablato con occhiello di sospensione, maniglia a gancio e 4 piastre di copertura. Equipaggiato come segue: 4 prese Schuko singole da 16 A / 250 V con alveoli schermati, precablate, 2 morsetti a 3 poli per connessione e separatore.

larghezza

140 mm

Tipologia

Sospeso

altezza

247 mm

profondità

150 mm

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

HoverCube