Prodotti /

Cod. Rexel
CP6109808
Cod. Produttore
6109808
Cod. EAN
4012195125099

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V / 415 V
  • Corrente: 16 A
  • Prese: 3 Schuko + 1 CEE
  • Protezione contatto: Elevata
  • Connessione: 1 morsetto 3 poli
  • Alloggiamento: Precablato con occhiello
  • Accessori: Maniglia a gancio
  • Serie: HoverCube

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Alloggiamento equipaggiato e precablato con occhiello di aggancio, maniglia a gancio e 4 piastre di copertura. Equipaggiato come segue: 3 prese Schuko con perno di messa a terra a 1 via da 16 A / 250 V con protezione dal contatto diretto elevata, precablate a un circuito a corrente alternata, connessione mediante 1 morsetto a 3 poli, 1 presa CEE da 16 A / 415 V, con parete divisoria per la separazione dei circuiti di corrente.

larghezza

140 mm

Tipologia

Sospeso

altezza

247 mm

profondità

196 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di prese CEE (IEC 60309)

1

Serie

HoverCube