Prodotti /

Cod. Rexel
CP5097607
Cod. Produttore
5097607
Cod. EAN
4012195578123

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Limitatore sovratensione 3
  • Tensione: 24 V AC/DC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Connessione: A Y
  • Segnalazione: Ottica
  • Morsetti: Innesto rapido
  • Serie: VF24ACDC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione tipo 3 secondo EN 61643-11 • Idoneo per alimentazioni DC e AC • Con segnalazione ottica • Morsetti ad innesto rapido • Larghezza di montaggio ridotta 17,5 mm • Connessione a Y Applicazione: impiego universale su guida DIN

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di poli

3

livello di protezione

0,13 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

34 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

2 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

0,7 kA

corrente di carico nominale

20 A

tensione nominale AC

24 V

tensione nominale DC

24 V

classe di prova tipo 3

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

46 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²