Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5097858
Cod. Produttore
5097858
Cod. EAN
4012195578215

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Limitatore sovratensione T3
  • Tensione: 230 V AC
  • Segnalazione: Contatto NA+NO
  • Alimentazione: AC/DC
  • Segnalazione ottica: Inclusa
  • Morsetti: Innesto rapido
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Serie: VF230ACFS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione tipo 3 secondo EN 61643-11 con segnalazione a distanza • con contatto NA+NO, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza • Idoneo per alimentazioni DC e AC • Con segnalazione ottica • Morsetti ad innesto rapido • Larghezza di montaggio ridotta 17,5 mm • Connessione a Y Applicazione: impiego universale su guida DIN

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di poli

3

livello di protezione

1 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

7 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

2,5 kA

corrente di carico nominale

20 A

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1000 KILOVOLT

livello di protezione L-PE/N-PE

1,4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Produttore

VF230-AC-FS LIMITATORE TIPO 3 2 POL