Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5097916
Cod. Produttore
5097916
Cod. EAN
4012195948018

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V AC/DC
  • Protezione: Tipo 3 secondo VDE
  • Indicatore: Funzione ottica
  • Morsetti: Senza viti
  • Passo: 17,5 mm salvaspazio
  • Circuito: Tipo Y
  • Garanzia: 5 anni
  • Serie: VF230 AC/DC-20

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: VF230 AC/DC-20: modulo di protezione da sovratensione, elevata protezione della rete tipo 3, secondo VDE 0675-6-11 (IEC 61643-11) • con indicatore di funzione ottico • morsetti di collegamento facili da montare senza viti • con passo salvaspazio da 17,5 mm. • Circuito Y • FV...-AC/DC: per sistemi a tensione alternata e continua • Garanzia di 5 anni Impiego: universale su profilati di sospensione da 35 mm in ogni scatola di distribuzione comunemente in commercio

tensione permanente AC max.

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

VF230 AC/DC-20 LIMITATORE TIPO 3 2