Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6181.024.0
Cod. Produttore
3.6181.024.0
Cod. EAN
8025550453573

Informazioni di prodotto

VETRO PRISMATO DIFFONDENTE D=117 PER WOODY
Il VETRO PRISMATO DIFFONDENTE D 117 PE rappresenta una soluzione ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e di qualità. Questo vetro è progettato per diffondere uniformemente la luce, creando un'illuminazione morbida e priva di abbagliamento, perfetta per ambienti di lavoro e spazi pubblici. La sua struttura prismatica non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche a ottimizzare la distribuzione luminosa, garantendo un'illuminazione confortevole e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo vetro è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal design d'interni all'illuminazione architettonica. Con un diametro di 117 mm, è compatibile con diverse configurazioni di montaggio, permettendo un'installazione semplice e rapida. Descrizione del produttore: Il VETRO PRISMATO DIFFONDENTE D 117 PE rappresenta una soluzione ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e di qualità. Questo vetro è progettato per diffondere uniformemente la luce, creando un'illuminazione morbida e priva di abbagliamento, perfetta per ambienti di lavoro e spazi pubblici. La sua struttura prismatica non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche a ottimizzare la distribuzione luminosa, garantendo un'illuminazione confortevole e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo vetro è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal design d'interni all'illuminazione architettonica. Con un diametro di 117 mm, è compatibile con diverse configurazioni di montaggio, permettendo un'installazione semplice e rapida.

Materiale di fabbricazione

Vetro

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

dimensioni

ø117

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

VETRO PRISMATO DIFFONDENTE D 117 PE