Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXR221
Cod. Produttore
R221
Cod. EAN
8013406138262

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Vetrino portanome
  • Protezione: Antivandalo
  • Serie: 3200
  • Tipo: Portanome targa
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vetrino per portanome targa antivandalo serie 3200

funzione

Segnalare

tecnica di installazione

Altro

materiale

Altro

Produttore

Vetrino portanome targa antivandalo serie 3200 per protezione targhe