Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E508.701.0
Cod. Produttore
3.E508.701.0
Cod. EAN
8025550541355

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE 2900K.24
Il prodotto GU3.E508.701.0, noto come UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE, è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti interni ed esterni. Con una tonalità di bianco caldo, questa soluzione di illuminazione offre un'atmosfera accogliente e confortevole, ideale per spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il GU3.E508.701.0 garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo adatto anche per chi cerca un'opzione pratica e funzionale. Questo prodotto non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli spazi, grazie al suo design elegante e moderno. Con un'ottima efficienza energetica, l'UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE rappresenta una scelta ecologica, contribuendo a ridurre i consumi energetici senza compromettere la qualità della luce. Descrizione del produttore: Il prodotto GU3.E508.701.0, noto come UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE, è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti interni ed esterni. Con una tonalità di bianco caldo, questa soluzione di illuminazione offre un'atmosfera accogliente e confortevole, ideale per spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il GU3.E508.701.0 garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo adatto anche per chi cerca un'opzione pratica e funzionale. Questo prodotto non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli spazi, grazie al suo design elegante e moderno. Con un'ottima efficienza energetica, l'UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE rappresenta una scelta ecologica, contribuendo a ridurre i consumi energetici senza compromettere la qualità della luce.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

25,5

Flusso Nominale

855

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

3004x16x24

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE