Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E506.701.0
Cod. Produttore
3.E506.701.0
Cod. EAN
8025550541331

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE 2900K.24
Il prodotto GU3.E506.701.0, noto come UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE, è un elemento essenziale per l'illuminazione moderna e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per offrire una luce calda e accogliente, ideale per ambienti interni ed esterni. La sua versatilità lo rende perfetto per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali, garantendo un'ottima diffusione della luce. Con un design elegante e discreto, questo apparecchio si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico. La tecnologia avanzata utilizzata nella sua costruzione assicura una lunga durata e un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Inoltre, la sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. L'UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità, combinando estetica e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Il prodotto GU3.E506.701.0, noto come UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE, è un elemento essenziale per l'illuminazione moderna e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per offrire una luce calda e accogliente, ideale per ambienti interni ed esterni. La sua versatilità lo rende perfetto per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali, garantendo un'ottima diffusione della luce. Con un design elegante e discreto, questo apparecchio si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico. La tecnologia avanzata utilizzata nella sua costruzione assicura una lunga durata e un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Inoltre, la sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. L'UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità, combinando estetica e funzionalità in un unico prodotto.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,5

Flusso Nominale

285

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1004x16x24

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE