Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR60790
Cod. Produttore
0000060790
Cod. EAN
8010300607900

Informazioni di prodotto

ARIANTE 30
Ventilatore da tavolo compatto e funzionale realizzato in plastica resistente di colore bianco. Dotato di una velocità di ventilazione e funzione di oscillazione per una distribuzione uniforme dell’aria, ideale per ambienti domestici o uffici. Design semplice e pratico, perfetto per chi cerca un dispositivo di ventilazione efficace senza ingombro. Descrizione del produttore: Corpo in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?), additivati di carica antistatica per ostacolare l?accumulo di polvere. Diametro nominale: 300 mm Griglie di protezione della ventola in resina termoplastica antiurto anti-UV in ABS: l?anteriore rotante e la posteriore fissa. Ventola in resina termoplastica ABS. Motore asincrono a 3 velocit? con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico. Portata 1300 m3/h Meccanismo di rotazione della griglia frontale equipaggiato di motore sincrono con ingranaggio in gomma alloggiato nell?involucro frontale. Dotato di due interruttori rotanti:oIl primo interruttore, a 4 posizioni (spento-1-2-3), ? il comando per l?accensione/spegnimento, aziona le velocit? del ventilatore e ne permette lo spegnimento oIl secondo interruttore, a 2 posizioni (on/off) , ? il comando per la rotazione della griglia frontale, accende o spegne il motore sincrono per la sua rotazione. Cavo di alimentazione in PVC, lunghezza 1,80 m, con spina da 10A conforme ai requisiti della Direttiva Macchine. Sicurezza certificata IMQ Il prodotto ha ottenuto il Compasso D?oro come premio di design "

larghezza

440 mm

Tipologia

ventilatore da tavolo

altezza

440 mm

profondità

175 mm

assorbimento di potenza

35 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

300 mm

oscillazione

materiale

Plastica

colore di base

Bianco

Produttore

Ventilatore ARIANTE 30 con motore 3 velocità e rotazione griglia, corpo plastica anti-UV, portata 1300 m³/h, uso interno