Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR63020
Cod. Produttore
0000063020
Cod. EAN
8010300630205

Informazioni di prodotto

ARIANTE TOWER offre prestazioni elevate con un design funzionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a cavo di alimentazione da 1,8 m con spina standard
  • Comandi a bordo macchina e telecomando per semplice gestione
  • Supporto e base con piedini in gomma per stabilità e riduzione vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Motore a induzione a 3 velocità per risparmio energetico
  • Oscillazione a 90° per migliore distribuzione dell’aria
  • Basse emissioni sonore per comfort ambientale
Descrizione del produttore: Involucro esterno, integrante la maniglia per una pi? agevole movimentazione, base di appoggio completa di 4 piedini in gomma per evitare l?insorgere di vibrazioni, supporto e guscio telecomando in resina termoplastica (ABS) di colore nero. Gruppo motoventilante costituito da girante tangenziale, per il miglior compromesso tra elevate prestazioni erogate e ridotte emissioni sonore, direttamente accoppiata ad un motore elettrico ad induzione a 3 velocit? con condensatore di avviamento, protetto da limitatore termico ed equipaggiato di bronzine autolubrificanti ed autocentranti di elevata qualit?, a garanzia del sicuro ed affidabile funzionamento nel tempo del prodotto. Oscillazione di 90? lungo l?asse verticale comandata da motore elettrico sincrono. Telecomando a raggi infrarossi, normalmente alloggiato in un supporto agganciabile posteriormente sulle griglie di immissione aria, alimentato da 2 batterie 1.5V Mini Stilo del tipo AAA. Comandi a bordo macchina replica delle funzioni del telecomando, posti alla sommit? del prodotto. Gruppo spie luminose, in corrispondenza della porzione superiore dell?involucro anteriore del ventilatore, ad evidenziare la modalit? di funzionamento impostata. Cavo di alimentazione in PVC, di lunghezza utile pari a 1,8 m, completo di spina a due poli tipo CEE 7/16."

larghezza

268 mm

Tipologia

ventilatore fisso

altezza

830 mm

profondità

268 mm

assorbimento di potenza

40 W

Con telecomando/comando remoto

Numero di velocità di ventilazione

1

oscillazione

materiale

Plastica

colore di base

Nero

Produttore

Ventilatore oscillante da terra Ariante Tower